Startseite

SIRENA - SIR79724 MLAMP S/F A GRE V12DAC GY - 79724

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - grün

  • Montageart - Aufbau

  • Art des optischen Signals - Blinklicht

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152797248

Artikelnummer

SIR79724

Herstellernummer

79724

Hersteller

SIR

Nennspannung:

12...12 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Blinklicht

Lautstärke:

75 dB

Schutzart (IP):

IP30

Gehäusefarbe:

grau

Leistung:

5 W

Stromaufnahme:

0.42 A

Leuchtmittel:

Glühlampe

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Frequenz des Tonsignals:

2.7...2.7 kHz

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina, versione con luce fissa/lampeggiante con lampada a filamento e segnalazione acustica integrata. Base in PC/ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a incandescenza con attacco Ba15d 5W. Suono continuo (con luce fissa) o suono intermittente F/m 130 (con luce lampeggiante). Frequenza: 2700Hz