Startseite

SIRENA - SIR69452 SMFR 12.3 LD24Q AV24 AC - 69452

KopierenKopieren
SIRENA - SIR69452 SMFR 12.3 LD24Q AV24 AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anzahl der Leuchtfelder - 3

  • Schutzart (IP) - IP43

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152694523

Artikelnummer

SIR69452

Herstellernummer

69452

Hersteller

SIR

Nennspannung:

24 V

Stromart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anzahl der Leuchtfelder:

3

Schutzart (IP):

IP43

Stromaufnahme:

0.155 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Semaforo industriale a LED progettato per la segnalazione in diverse situazioni nell'ambito dell'ingegneria edile, meccanica e del controllo degli accessi. I semafori SMFR 12.3 LD 24Q sono dotati di tecnologia LED a luce fissa/ lampeggiante e sono disponibili anche con segnalazione acustica integrata SMFR 12.3 LD 24Q A.