Startseite

SIRENA - SIR65792 STR LED72 AMB S V24DAC BK

KopierenKopieren
SIRENA - SIR65792 STR LED72 AMB S V24DAC BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152657924

Artikelnummer

SIR65792

Herstellernummer

65792

Hersteller

SIR

Luce di grandi dimensioni per applicazioni ad uso industriale. Con l’utilizzo della griglia di protezione il prodotto è ideale per uso gravosoDisponibile con 3 tecnologie di luce, STR offre una gamma di prodotto completa e versatile. CARATTERISTICHE PRINCIPALI-EFFETTI LUMINOSI: STR LED: LUCE FISSA/LAMPEGGIANTE. TENSIONE OPERATIVA: STR LED: 24V ACDC, 48V ACDC, 110V AC e 240V AC +/-10%. GRADO DI PROTEZIONE IP65. TEMPERATURA OPERATIVA: -30/+50 °C. CARATTERISTICHE MECCANICHE: Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in alluminio disponibile nella versione per fissaggio su base piana tramite viteria standard non fornita (STR S) e su base palo con attacco Ø 48,5 e due grani di fissaggio (STR P). CARATTERISTICHE LUMINOSE: STR LED: disponibile nella versione con 72 LED e 86 LED Ø 5 luce verticale