Startseite

SIRENA - SIR64530 CTL1200 X BLU V110AC GY - 64530

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kalottenfarbe - blau

  • Montageart - Aufbau

  • Leistung - 6 J

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152645303

Artikelnummer

SIR64530

Herstellernummer

64530

Hersteller

SIR

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP54

Kalottenfarbe:

blau

Montageart:

Aufbau

Leistung:

6 J

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 120mm. Versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 6J