SIRENA - SIR64528 CTL1200 X YEL V12/24DAC GY - 64528

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - gelb
Montageart - Aufbau
Leistung - 6 J
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152645280
Artikelnummer
SIR64528
Herstellernummer
64528
Hersteller
SIR
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Leistung:
6 J
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
Xenon
Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 120mm. Versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 6J