SIRENA - SIR64446 CTL900 X YEL V12/24DAC GY - 64446

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - gelb
Montageart - Aufbau
Leistung - 1 J
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152644467
Artikelnummer
SIR64446
Herstellernummer
64446
Hersteller
SIR
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Leistung:
1 J
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
Xenon
Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 90mm, versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 1J