Startseite

SIRENA - SIR64442 CTL900 X BLU V12/24DAC GY - 64442

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kalottenfarbe - blau

  • Montageart - Aufbau

  • Leistung - 1 J

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152644429

Artikelnummer

SIR64442

Herstellernummer

64442

Hersteller

SIR

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP54

Kalottenfarbe:

blau

Montageart:

Aufbau

Leistung:

1 J

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 90mm, versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 1J