SIRENA - SIR64124 MLAMP X RED V240AC GY - 64124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Leistung - 1 J
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152641244
Artikelnummer
SIR64124
Herstellernummer
64124
Hersteller
SIR
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Leistung:
1 J
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
Xenon
Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina, versione a flash con lampada a scarica di Xenon. Sorgente luminosa: lampada a scarica di Xenon: flash singolo (1F) da 1J. Base in PC/ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.