Startseite

SIRENA - SIR63829 MNF X RED E V240AC GY - 63829

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

  • Leistung - 2 J

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152638299

Artikelnummer

SIR63829

Herstellernummer

63829

Hersteller

SIR

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP54

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Leistung:

2 J

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base di fissaggio attacco Edison e luce a flash (lampada fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon da 2J e cupola a lente di Fresnel garantiscono un potente flash singolo (1F)