SIRENA - SIR63069 ROTALLARM S GRE V24DAC H1 GY - 63069

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Stromart - AC/DC
Fassung - H1
Kalottenfarbe - grün
Leuchtmittel - Halogen
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152630699
Artikelnummer
SIR63069
Herstellernummer
63069
Hersteller
SIR
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Fassung:
H1
Kalottenfarbe:
grün
Leuchtmittel:
Halogen
Schutzart (IP):
IP65
Leistung:
70 W
Stromaufnahme:
3.1 A
Optik:
Spiegel
ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina alogena H1. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Basein PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli



