Startseite

SIRENA - SIR63059 ROTALLARM S YEL V12DAC H1 GY - 63059

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Stromart - AC/DC

  • Fassung - H1

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Leuchtmittel - Halogen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152630590

Artikelnummer

SIR63059

Herstellernummer

63059

Hersteller

SIR

Nennspannung:

12 V

Stromart:

AC/DC

Fassung:

H1

Kalottenfarbe:

gelb

Leuchtmittel:

Halogen

Schutzart (IP):

IP65

Leistung:

55 W

Stromaufnahme:

4.8 A

Optik:

Spiegel

ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina alogena H1. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Basein PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli