SIRENA - SIR63057 ROTALLARM S RED V12DAC H1 GY - 63057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Stromart - AC/DC
Fassung - H1
Kalottenfarbe - rot
Leuchtmittel - Halogen
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152630576
Artikelnummer
SIR63057
Herstellernummer
63057
Hersteller
SIR
Nennspannung:
12 V
Stromart:
AC/DC
Fassung:
H1
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
Halogen
Schutzart (IP):
IP65
Leistung:
55 W
Stromaufnahme:
4.8 A
Optik:
Spiegel
ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina alogena H1. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Basein PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli



