Startseite

SIRENA - SIR63056 ROTALLARM S AMB V12DAC H1 GY - 63056

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Stromart - AC/DC

  • Fassung - H1

  • Kalottenfarbe - orange

  • Leuchtmittel - Halogen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152630569

Artikelnummer

SIR63056

Herstellernummer

63056

Hersteller

SIR

Nennspannung:

12 V

Stromart:

AC/DC

Fassung:

H1

Kalottenfarbe:

orange

Leuchtmittel:

Halogen

Schutzart (IP):

IP65

Leistung:

55 W

Stromaufnahme:

4.8 A

Optik:

Spiegel

ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina alogena H1. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Basein PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli