SIRENA - SIR63053 ROTALLARM S YEL V240AC GY - 63053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 240 V
Stromart - AC
Fassung - E14
Kalottenfarbe - gelb
Leuchtmittel - Glühlampe
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152630538
Artikelnummer
SIR63053
Herstellernummer
63053
Hersteller
SIR
Nennspannung:
240 V
Stromart:
AC
Fassung:
E14
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
Glühlampe
Schutzart (IP):
IP65
Leistung:
25 W
Stromaufnahme:
0.15 A
Optik:
Spiegel
ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina a filamento. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli