Startseite

SIRENA - SIR63013 ROTALLARM S BLU V24DAC GY - 63013

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Fassung - BA15s

  • Kalottenfarbe - blau

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152630132

Artikelnummer

SIR63013

Herstellernummer

63013

Hersteller

SIR

Nennspannung:

24 V

Stromart:

AC/DC

Fassung:

BA15s

Kalottenfarbe:

blau

Leuchtmittel:

Glühlampe

Schutzart (IP):

IP65

Leistung:

45 W

Stromaufnahme:

2.1 A

Optik:

Spiegel

ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina a filamento. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli