SIRENA - SIR55958 PULSANTE GENERICO IP 24 (SENZA CARTELLO) - 55958

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Feuerwehralarm (rot)
Funksystem - nein
Mit Glasscheibe - nein
Farbe - rot
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8010152559587
Artikelnummer
SIR55958
Herstellernummer
55958
Hersteller
SIR
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Funksystem:
nein
Mit Glasscheibe:
nein
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
93 mm
Breite:
89 mm
Tiefe:
59.5 mm
Mit Papierabdeckung:
nein
Schutzart (IP):
IP24
PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI - CONFORMI EN54-11 / Materiale termoplastico colore rosso (RAL 3000) / Pittogramma europeo universale / Protezione: IP24 oppure IP66 / Contatto interno: 1 x C-NC-NA Nel SISTEMA PCS: modulo di comunicazione indirizzato



