Startseite

SIRENA - SIR55305 SEL 1 SEV 4S AA V230AC GY - 55305

KopierenKopieren
SIRENA - SIR55305 SEL 1 SEV 4S AA V230AC GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152553059

Artikelnummer

SIR55305

Herstellernummer

55305

Hersteller

SIR

Sirena evacuazione ad alta potenza per zone residenziali. NUMERO DI OMOLOGAZIONE SISTEMA TRADIZIONALE: 1328-CPR-0471. Struttura apparecchio: • VANO FRONTALE con feritoie per fuoriuscita suono e luce di segnalazione a LED • AUTOTEST DI CONTROLLO OGNI 24 Hrelativo all’assenza di tensione di rete, al livello di tensione batteria, all’impedenza dell’altoparlante. Sistema tradizionale : Un relè con contatto C-NC-NA (normalmente aperto) consente di remotare il segnale di anomalia. Funzione: 4 livelli di allarme (allertamento, evacuazione, cessato allarme, incendio). Quest’ultimo è attivabile tramite inversione di polarità dalla Centrale Antincendio, secondo la norma UNI EN 54-3. SISTEMA TRADIZIONALE: il dispositivo SEL 1SEV/4S-AA dispone di un RICEVITORE RADIO del tipo supereterodina 433,92 Mhz – interfacciato con l’apparecchiatura elettronica per i test di prova (allertamento/evacuazione) mediante TELECOMANDO con codice di accesso programmabile ad esigenza dell’utente (n. 1.024 combinazioni), in dotazione con codice standard già memorizzato.