SIRENA - SIR50430 SE PZ/36 MS32 V110AC GY - 50430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 32
Lautstärke - 104 dB
Stromart - AC
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 110 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152504303
Artikelnummer
SIR50430
Herstellernummer
50430
Hersteller
SIR
Anzahl der Töne:
32
Lautstärke:
104 dB
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
110 V
Schutzart (IP):
IP43
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.035 A
Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 32 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale). Unità piezoelettrica.



