SIRENA - SIR50426 SE 12/36 MS32 V110AC GY - 50426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 32
Lautstärke - 113 dB
Stromart - AC
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 110 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152504266
Artikelnummer
SIR50426
Herstellernummer
50426
Hersteller
SIR
Anzahl der Töne:
32
Lautstärke:
113 dB
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
110 V
Schutzart (IP):
IP43
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.09 A
Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 32 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)



