SIRENA - SIR50423 SE 10/32 MS5 PLC V24DC GY - 50423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 1
Lautstärke - 96.5 dB
Stromart - DC
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 24 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152504235
Artikelnummer
SIR50423
Herstellernummer
50423
Hersteller
SIR
Anzahl der Töne:
1
Lautstärke:
96.5 dB
Stromart:
DC
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.37 A
Sirena elettornica per PLC in ABS autoestinguente. Suono lineare, funzionamento tramite PLC.



