SIRENA - SIR50422 SE 10/32 MS5 V240AC GY - 50422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 5
Lautstärke - 99.5 dB
Stromart - AC
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 240 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152504228
Artikelnummer
SIR50422
Herstellernummer
50422
Hersteller
SIR
Anzahl der Töne:
5
Lautstärke:
99.5 dB
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.025 A
Sirena elettronica in ABS autoestinguente. Multisuono, 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)



