SIRENA - SIR50418 SE 4/29 MS5 V240AC GY - 50418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 5
Lautstärke - 97 dB
Stromart - AC
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 240 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152504181
Artikelnummer
SIR50418
Herstellernummer
50418
Hersteller
SIR
Anzahl der Töne:
5
Lautstärke:
97 dB
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.036 A
Sirena elettornica in ABS autoestinguente. Multisuono, 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)



