SIRENA - SIR50417 SE 4/29 MS5 V110AC GY - 50417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 5
Lautstärke - 97 dB
Stromart - AC
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 110 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152504174
Artikelnummer
SIR50417
Herstellernummer
50417
Hersteller
SIR
Anzahl der Töne:
5
Lautstärke:
97 dB
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
110 V
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.055 A
Sirena elettronica in ABS autoestinguente. Multisuono, 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)



