SIRENA - SIR50413 SE 25/50 MS5 V240AC GY - 50413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 5
Lautstärke - 116.5 dB
Stromart - AC
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 240 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152504136
Artikelnummer
SIR50413
Herstellernummer
50413
Hersteller
SIR
Anzahl der Töne:
5
Lautstärke:
116.5 dB
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP43
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.1 A
Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)



