SIRENA - SIR50412 SE 25/50 MS5 V110AC GY - 50412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 5
Lautstärke - 116.5 dB
Stromart - AC
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 110 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152504129
Artikelnummer
SIR50412
Herstellernummer
50412
Hersteller
SIR
Anzahl der Töne:
5
Lautstärke:
116.5 dB
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
110 V
Schutzart (IP):
IP43
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.22 A
Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)



