Startseite

SIRENA - SIR50410 SE 25/50 MS5 V12/24DAC GY - 50410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 5

  • Lautstärke - 116.5 dB

  • Stromart - AC/DC

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152504105

Artikelnummer

SIR50410

Herstellernummer

50410

Hersteller

SIR

Anzahl der Töne:

5

Lautstärke:

116.5 dB

Stromart:

AC/DC

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP43

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

1.35 A

Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)