SIRENA - SIR50351 CELERSON 3PHASE V380AC - 50351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 112 dB
Frequenz des Tonsignals - 390...390 Hz
Nennspannung - 380...380 V
Stromart - AC
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8010152503511
Artikelnummer
SIR50351
Herstellernummer
50351
Hersteller
SIR
Lautstärke:
112 dB
Frequenz des Tonsignals:
390...390 Hz
Nennspannung:
380...380 V
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Stromaufnahme:
1 A
Sirena elettromeccanica di grandi dimensioni progettata per applicazioni in grandi aree industriali. Il dispositivo, costituito da un motore elettrico collegato ad una ventola interna, genera un suono lungo e a bassa frequenza. Il suono replica le caratteristiche tipiche di un fischio. La bassa frequenza permette al dispositivo di coprire lunghe distanze. Sirena dotata inoltre di una speciale cupola protettiva in alluminio, per aumentarne la protezione dagli agenti atmosferici quando installata in ambiente esterno. Ideale per applicazioni industriali, dalla segnalazione generica all’allertamento di pericoli incombenti. Il dispositivo viene installato idealmente in posizione verticale per garantire la totale efficacia della cupola protettiva. Corpo, diffusore suono e cupola protettiva in alluminio. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.



