SIRENA - SIR42203 MICRO W10 S V24AC GY - 42203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 96 dB
Frequenz des Tonsignals - 1500...1500 Hz
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - AC
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8010152422034
Artikelnummer
SIR42203
Herstellernummer
42203
Hersteller
SIR
Lautstärke:
96 dB
Frequenz des Tonsignals:
1500...1500 Hz
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP42
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.65 A
Sirena elettrica industriale con corpo in PC e diffusore sonoro in ABS. Autoestinguente.



