Startseite

SIRENA - SIR42202 MICRO W10 S V24DC GY - 42202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 96 dB

  • Frequenz des Tonsignals - 1500...1500 Hz

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - DC

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152422027

Artikelnummer

SIR42202

Herstellernummer

42202

Hersteller

SIR

Lautstärke:

96 dB

Frequenz des Tonsignals:

1500...1500 Hz

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

DC

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP42

Funkgesteuert:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.65 A

Sirena elettrica industriale con corpo in policarbonato e diffusore sonoro in ABS. Autoestinguente.