SIRENA - SIR42063 MINICELEREST V110DAC GY - 42063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 95 dB
Frequenz des Tonsignals - 1500...1500 Hz
Nennspannung - 110...110 V
Stromart - AC/DC
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8010152420634
Artikelnummer
SIR42063
Herstellernummer
42063
Hersteller
SIR
Lautstärke:
95 dB
Frequenz des Tonsignals:
1500...1500 Hz
Nennspannung:
110...110 V
Stromart:
AC/DC
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.37 A
Sirena elettromeccanica progettata per applicazioni industriali. Il dispositivo, costituito da un motore elettrico collegato ad una ventola interna, genera un suono lungo ed acuto. Il suono, ad alta frequenza, replica le caratteristiche tipiche di un fischio, permettendo il riconoscimento dello stesso da parte dell’utenza. Sirena dotata inoltre di una speciale cupola protettiva in alluminio, per aumentarne la protezione dagli agenti atmosferici quando installata in ambiente esterno. Ideale per applicazioni industriali, dalla segnalazione generica all’allertamento di pericoli incombenti. Il dispositivo viene installato idealmente in posizione verticale per garantire la totale efficacia della cupola protettiva. Corpo in ABS autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Diffusore suono in ABS. Cupola protettiva in alluminio. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Termointerruttore di protezione motore montato.



