Startseite

SIRENA - SIR42027 CELERE BA V24DC GY - 42027

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 103 dB

  • Frequenz des Tonsignals - 950...950 Hz

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - DC

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152420276

Artikelnummer

SIR42027

Herstellernummer

42027

Hersteller

SIR

Lautstärke:

103 dB

Frequenz des Tonsignals:

950...950 Hz

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

DC

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP43

Funkgesteuert:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

1.1 A

Sirena elettromeccanica progettata per applicazioni industriali. Il dispositivo, costituito da un motore elettrico collegato ad una ventola interna, genera un suono lungo ed acuto. Il suono, ad alta frequenza, replica le caratteristiche tipiche di un fischio, permettendo il riconoscimento dello stesso da parte dell’utenza. Ideale per applicazioni industriali, dalla segnalazione generica all’allertamento di pericoli incombenti. Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio, fissaggio tramite viteria standard non fornita. Corpo in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Diffusore suono in ABS. Termointerruttore di protezione motore montato.