SIRENA - SIR42022 CELERE V48DAC GY - 42022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 108.5 dB
Frequenz des Tonsignals - 1410...1410 Hz
Nennspannung - 48...48 V
Stromart - AC/DC
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8010152420221
Artikelnummer
SIR42022
Herstellernummer
42022
Hersteller
SIR
Lautstärke:
108.5 dB
Frequenz des Tonsignals:
1410...1410 Hz
Nennspannung:
48...48 V
Stromart:
AC/DC
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP43
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
3.6 A
Sirena elettromeccanica progettata per applicazioni industriali. Il dispositivo, costituito da un motore elettrico collegato ad una ventola interna, genera un suono lungo ed acuto. Il suono, ad alta frequenza, replica le caratteristiche tipiche di un fischio, permettendo il riconoscimento dello stesso da parte dell’utenza. Ideale per applicazioni industriali, dalla segnalazione generica all’allertamento di pericoli incombenti. Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio, fissaggio tramite viteria standard non fornita. Corpo in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Diffusore suono in ABS. Termointerruttore di protezione motore montato.



