Startseite

SIRENA - SIR42021 CELERE V24DAC GY - 42021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 109 dB

  • Frequenz des Tonsignals - 1380...1380 Hz

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152420214

Artikelnummer

SIR42021

Herstellernummer

42021

Hersteller

SIR

Lautstärke:

109 dB

Frequenz des Tonsignals:

1380...1380 Hz

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

AC/DC

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP43

Funkgesteuert:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

7.8 A

Sirena elettromeccanica progettata per applicazioni industriali. Il dispositivo, costituito da un motore elettrico collegato ad una ventola interna, genera un suono lungo ed acuto. Il suono, ad alta frequenza, replica le caratteristiche tipiche di un fischio, permettendo il riconoscimento dello stesso da parte dell’utenza. Ideale per applicazioni industriali, dalla segnalazione generica all’allertamento di pericoli incombenti. Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio, fissaggio tramite viteria standard non fornita. Corpo in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Diffusore suono in ABS. Termointerruttore di protezione motore montato.