Startseite

SIRENA - SIR42000 MINICELERE V12DAC GY - 42000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 88 dB

  • Frequenz des Tonsignals - 1020...1020 Hz

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Stromart - AC/DC

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152420009

Artikelnummer

SIR42000

Herstellernummer

42000

Hersteller

SIR

Lautstärke:

88 dB

Frequenz des Tonsignals:

1020...1020 Hz

Nennspannung:

12...12 V

Stromart:

AC/DC

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP43

Funkgesteuert:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

2.7 A

Sirena elettromeccanica progettata per applicazioni industriali. Il dispositivo, costituito da un motore elettrico collegato ad una ventola interna, genera un suono lungo ed acuto. Il suono, ad alta frequenza, replica le caratteristiche tipiche di un fischio, permettendo il riconoscimento dello stesso da parte dell’utenza. Ideale per applicazioni industriali, dalla segnalazione generica all’allertamento di pericoli incombenti. Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio, fissaggio tramite viteria standard non fornita. Corpo in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Diffusore suono in ABS.