Startseite

SIRENA - SIR40311 SEM V240AC GY - 40311

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 95 dB

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Nennspannung - 240 V

  • Stromart - AC

  • Art des akustischen Signals - Dauerton

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152403118

Artikelnummer

SIR40311

Herstellernummer

40311

Hersteller

SIR

Lautstärke:

95 dB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

240 V

Stromart:

AC

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

weiß

Stromaufnahme:

0.035 A

Avvisatore acustico a suono continuo, corpo in ABS autoestinguente