Startseite

SIRENA - SIR40310 SEM V240DC GY - 40310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 98 dB

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Nennspannung - 240 V

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signals - Dauerton

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152403101

Artikelnummer

SIR40310

Herstellernummer

40310

Hersteller

SIR

Lautstärke:

98 dB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

240 V

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

weiß

Stromaufnahme:

0.03 A

Segnalatore a tromba tipo/modello SEM V240DC GY