SIRENA - SIR40302 SEM V12DC GY - 40302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 91 dB
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Nennspannung - 12 V
Stromart - DC
Art des akustischen Signals - Dauerton
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152403026
Artikelnummer
SIR40302
Herstellernummer
40302
Hersteller
SIR
Lautstärke:
91 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
12 V
Stromart:
DC
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
weiß
Stromaufnahme:
0.055 A
Segnalatore a tromba tipo/modello SEM V12DC GY



