SIRENA - SIR38816 OVOLUX LED CLR M V90/240AC GY - 38816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8010152388163
Artikelnummer
SIR38816
Herstellernummer
38816
Hersteller
SIR
Dispositivi luminosi per applicazioni industriali a bordo macchina.Disponibili nella versione per installazione retroquadro (R), con pressacavo M16 (M)o con attacco Edison E27 (E).Diverse tipologie di sorgente luminosa:– lampada a incandescenza con attacco Ba15d (versioni STEADY e FLASHING)– tecnologia a LED SMD di ultima generazione (versioni LED). Rende il prodottomultifunzione, consentendo una riduzione dello stock– a flash con lampada a scarica di Xenon (versioni X).