Startseite

SIRENA - SIR38804 OVOLUX LED GRE M V12/24DAC GY - 38804

KopierenKopieren
SIRENA - SIR38804 OVOLUX LED GRE M V12/24DAC GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152388040

Artikelnummer

SIR38804

Herstellernummer

38804

Hersteller

SIR

Dispositivi luminosi per applicazioni industriali a bordo macchina.Disponibili nella versione per installazione retroquadro (R), con pressacavo M16 (M)o con attacco Edison E27 (E).Diverse tipologie di sorgente luminosa:– lampada a incandescenza con attacco Ba15d (versioni STEADY e FLASHING)– tecnologia a LED SMD di ultima generazione (versioni LED). Rende il prodottomultifunzione, consentendo una riduzione dello stock– a flash con lampada a scarica di Xenon (versioni X).