Startseite

SIRENA - SIR38030 BIMF LED V12/240DAC GY - 38030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152380303

Artikelnummer

SIR38030

Herstellernummer

38030

Hersteller

SIR

Buzzer multifunzione acustico-luminoso di piccole dimensioni per pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono continuo oppure intermittente (in modalità lenta o veloce). La segnalazione luminosa può essere fissa (con suono continuo) oppure lampeggiante lenta o veloce (rispettivamente con suono intermittente lento e veloce). Corpo, rondella e ghiera in ABS. Il fissaggio avviene tramite viteria standard oppure tramite ghiera per installazione retroquadro (Ø 12mm). Fornito adattatore per foro Ø 16mm - 22mm. Capsula acustica piezoelettrica. Suono continuo - Suono intermittente lento/veloce selezionabili tramite dip-switch. Frequenza: 2500+/-500Hz. La luce, prodotta da 6 LED di colore rosso, può essere fissa o lampeggiante (in modalità lenta o veloce), rispettivamente in abbinamento al suono continuo o intermittente.