SIRENA - SIR36522 TWS LED AMB M CO V240AC GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 240...240 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
TWS Automax
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010152365225
Artikelnummer
SIR36522
Herstellernummer
36522
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
240...240 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
240...240 V
Außendurchmesser:
75 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Modulo luminoso a LED integrato. Versione MULTI (luce fissa, singolo lampeggio, doppio lampeggio, triplo lampeggio), TWS LED offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti e una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia LED che garantisce 100.000 ore di utilizzo. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°. Lente colorata con fonte luminosa colorata. La stessa colorazione tra fonte luminosa e cupola permette l’ottimizzazione della frequenza di emissione permettendo di raggiungere una brillantezza unica.