SIRENA - SIR36506 TWS LED CLR M CO V24DAC GY - 36506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - farblos
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
TWS Automax
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010152365065
Artikelnummer
SIR36506
Herstellernummer
36506
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
farblos
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
75 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED



