SIRENA - SIR36502 TWS LED AMB M CO V24DAC GY - 36502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
TWS Automax
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010152365027
Artikelnummer
SIR36502
Herstellernummer
36502
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
75 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED



