Startseite

SIRENA - SIR36474 TWS LED GRE S CO V24DAC GY - 36474

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010152364747

Artikelnummer

SIR36474

Herstellernummer

36474

Hersteller

SIR

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Außendurchmesser:

75 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Modulo luminoso a LED integrato. Versione STEADY (luce fissa), TWS LED offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti e una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia LED che garantisce 100.000 ore di utilizzo. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°. Lente colorata con fonte luminosa colorata. La stessa colorazione tra fonte luminosa e cupola permette l’ottimizzazione della frequenza di emissione permettendo di raggiungere una brillantezza unica.