Startseite

SIRENA - SIR36461 BABYTWS SOUNDER GY - 36461

KopierenKopieren
SIRENA - SIR36461 BABYTWS SOUNDER GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Pulston

  • Außendurchmesser - 36 mm

  • Farbe - weiß

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010152364617

Artikelnummer

SIR36461

Herstellernummer

36461

Hersteller

SIR

Funktion:

Pulston

Außendurchmesser:

36 mm

Farbe:

weiß

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP54

Ton einstellbar:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Modulo acustico piezoelettrico in policarbonato autoestinguente.