SIRENA - SIR35164 FEU LED 2.0 300 V110/240AC GR - 35164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8010152351648
Artikelnummer
SIR35164
Herstellernummer
35164
Hersteller
SIR
Lampada semaforica a LED sviluppata per il retrofit di impianti tradizionali.Le caratteristiche tecniche consentono al FEU LED2.0 di comportarsi come una lampada semaforica tradizionale a incandescenza, pur mantenendo le caratteristiche straordinariedel LED quali lunga vita, alta resistenza alle vibrazioni e bassi consumi.Simulare il comportamento di una lampada tradizionale è di vitale importanza in sede di retrofit di impianti tradizionali, poichè consente ai sistemi di controllo e feedback, calibrati appunto su lampade a incandescenza, di lavorare correttamente andando ad individuare la lampada semaforica a LED e la sua funzionalità in modo corretto.