SIRENA - SIR33844 CTL900 STY GRE V12/240DAC GY - 33844

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 240 V
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - grün
Montageart - Aufbau
Stromart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152338441
Artikelnummer
SIR33844
Herstellernummer
33844
Hersteller
SIR
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe
Leistung:
10 W
Fassung:
BA15d
Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 90mm, versione a luce fissa con lampada a filamento (non fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a incandescenza con attacco Ba15d 10W.



