Startseite

SIRENA - SIR33835 CTL600 STY YEL V12/240DAC GY - 33835

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 240 V

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152338359

Artikelnummer

SIR33835

Herstellernummer

33835

Hersteller

SIR

Nennspannung:

240 V

Schutzart (IP):

IP54

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC/DC

Leuchtmittel:

Glühlampe

Leistung:

5 W

Fassung:

BA15d

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 60mm, versione a luce fissa con lampada a filamento (non fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a incandescenza con attacco Ba15d 5W.