SIRENA - SIR33434 TWS S GRE CLEAR V12/24DAC GY - 33434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...24 V
Betriebsspannung bei DC - 12...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
TWS Automax
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010152334344
Artikelnummer
SIR33434
Herstellernummer
33434
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung bei DC:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12...24 V
Außendurchmesser:
75 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED



