Startseite

SIRENA - SIR33400 TWS SOUNDER A+ V12/24DAC GY - 33400

KopierenKopieren
SIRENA - SIR33400 TWS SOUNDER A+ V12/24DAC GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 75 mm

  • Betriebsspannung bei DC - 12...24 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ton einstellbar - ja

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010152334009

Artikelnummer

SIR33400

Herstellernummer

33400

Hersteller

SIR

Außendurchmesser:

75 mm

Betriebsspannung bei DC:

12...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Lautstärke:

95 dB

Modulo acustico magnetodinamico ad alto grado di protezione. Dispone di 16 suoni selezionabili tramite dip-switch oltre che ad essere idoneo all’utilizzo in ambienti esterni grazie al grado di protezione IP65.